ホットカーペット 本体&ラグセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 消費電力(W)160 シルバーグレー 注文コード70043831 品番EUC-101+YASG-0920(SGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は消費電力・色など12種類から選べます 他の種類を見る

小さく畳めるホットカーペットとラグマットのセット
切り忘れ防止タイマー搭載(運転開始から6時間でOFF)
ダニ対策機能搭載
<ラグ>
肌ざわり「ふわふわ、サラサラ」なシンプルなラグマット
毛足の長いシャギータイプでも、目付を少なめにしてゴミの絡まりを抑えた掃除のしやすいタイプ
洗濯機で丸洗い可能 (要ネット使用、弱洗い、タンブル乾燥不可)
表地はなめらかなマイクロファイバー
中に薄いウレタンフォームを内蔵していて、少しふっくらな踏み心地
抗菌防臭・防ダニ加工
裏面には滑り止め加工

用途電気カーペットとして。冬場の足元暖房に。節電 電気カーペット 床暖房カーペット おしゃれ ほっとカーペット 洗える ラグ シルバーグレー 消費電力(W)160 電源コード(m)1.2 大きさ1畳 保証期間1年 温度調節5段階 消費電力量(Wh)(中)100 (強)120 寸法(縦×横)(cm)(カーペット本体)170×85、(ラグ)90×200 表面温度(℃)(中)約36 (強)約45 1時間あたりの電気代目安(円)(中)約3.1(強)約3.7
取扱説明書:(5.62MB)
注意
※電気代は、電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出しています。
※【ラグお取り扱い方法】
※・摩擦によって、色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※・色落ちする場合があるので他のものとは一緒に洗濯しないでください。
※・開梱直後はラグに折り目がついている場合がございます。
※・ご使用の際は、長時間同じ場所でのご使用はお避けください。定期的に使用場所をずらしたり、床面を拭いてご使用ください。
※・特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※・素材の特性上、強くこすられた場合毛羽が抜けたり、絡み合って外観に変化が生じますのでご注意ください。
※・この商品はウレタンフォームを使用しております。使用環境、使用状況により、ウレタンの凹み、劣化する恐れがありますのでご注意ください。
※・表生地に抗菌防臭、防ダニ加工を施しています。
※・しばらく使わない時は一度日に干してから、カバーや上掛けを外し、湿気の少ない場所に保管してください。
※・ダニやカビを防ぐため、使わない間でも時々日に干し、保管場所も乾燥してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする