防寒ジャケット AZ-6169

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 70043855 品番 AZ-6169
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ライムグリーン サイズS 混率(%)ナイロン100 機能撥水 仕様マガジンポケット仕様、内ポケット、衿フリース仕様、反射プリント、ファスナーポケット、袖口アジャスター、フードイン仕様、バックタレ仕様、身頃120g綿キルト(内60g光電子)、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属) 種別ジャケット 胸廻(cm)115 着丈(cm)74 裄丈(cm)85 アズワン品番64-8973-65 耐水圧(mmH2O)3000 生地ナイロンリップ 色番035

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする