変換アダプタ E17→E11

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード70043946 品番ADP17-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

なし

寸法(mm)【延長】37 材質(本体)磁器 定格3A300V 結線方法-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする