アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ジャケット AZ-6169
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
70043977
品番
AZ-6169
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
オレンジ
サイズ
3L
混率(%)
ナイロン100
機能
撥水
仕様
マガジンポケット仕様、内ポケット、衿フリース仕様、反射プリント、ファスナーポケット、袖口アジャスター、フードイン仕様、バックタレ仕様、身頃120g綿キルト(内60g光電子)、ボタン/金属、ファスナー/ビスロンR(スライダー/金属)
種別
ジャケット
胸廻(cm)
139
着丈(cm)
82
裄丈(cm)
93
アズワン品番
64-8973-66
耐水圧(mmH2O)
3000
生地
ナイロンリップ
色番
063