白無地P65C35形態安定シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70044038 品番AH-HYSH-001(旧品番:DHD631)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

形態安定加工の年間定番シャツです

性別男性用 用途冠婚葬祭その他のシーンで 種別白無地レギュラーカラーシャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 加工形態安定 首廻り(cm)38 裄丈(cm)80
注意
※ノーアイロンで着用できますが、小じわが気になる場合は軽くアイロン掛けをしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする