白無地P65C35形態安定シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70044065 品番AH-HYSH-001(旧品番:DHD631)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

形態安定加工の年間定番シャツです

性別男性用 用途冠婚葬祭その他のシーンで 種別白無地レギュラーカラーシャツ 混率(%)ポリエステル65、綿35 加工形態安定 首廻り(cm)39 裄丈(cm)80
注意
※ノーアイロンで着用できますが、小じわが気になる場合は軽くアイロン掛けをしてください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70044065 AH-HYSH-001(旧品番:DHD631) 44407747 AH-HYSH-001(旧品番:DHD634) 白無地P65C35形態安定シャツ huntleigh club (はるやま) 白無地P65C35形態安定シャツ huntleigh club (はるやま) 1枚 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする