huntleigh club (はるやま)
huntleigh club (はるやま)の オフィスウェア
huntleigh club (はるやま)の トップス オフィスウェア
huntleigh club (はるやま)の シャツ・ブラウス オフィスウェア
白無地P65C35形態安定シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70044153
品番
AH-HYSH-001(旧品番:DHD631)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
形態安定加工の年間定番シャツです
性別
男性用
用途
冠婚葬祭その他のシーンで
種別
白無地レギュラーカラーシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
加工
形態安定
首廻り(cm)
41
裄丈(cm)
82
注意
※ノーアイロンで着用できますが、小じわが気になる場合は軽くアイロン掛けをしてください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70044153
AH-HYSH-001(旧品番:DHD631)
44408018
AH-HYSH-001(旧品番:DHD634)
白無地P65C35形態安定シャツ
huntleigh club (はるやま)
1枚
¥
1,898
税込
¥
2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です