E26小モーガルソケット二穴

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード70044330 品番E26-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

なし

付属品端子ネジ 材質(本体)磁器 定格6A300V 結線方法ネジ止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする