青山電陶
青山電陶の 照明器具
青山電陶の 天井用配線器具・電球ソケット
青山電陶の 電球ソケット・レセプタクル
E26オールトーキレセップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
70044470
品番
E26-18黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
なし
付属品
端子ネジ(取付済み)
色
黒
材質(本体)
磁器
定格
6A300V
結線方法
ネジ止め