E39大モーガルソケット耐震

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード70044576 品番E39-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

なし

付属品端子ネジ(取付済み) 材質(本体)磁器 定格15A300V 結線方法ネジ止め

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする