青山電陶
青山電陶の 照明器具
青山電陶の 天井用配線器具・電球ソケット
青山電陶の 電球ソケット・レセプタクル
建築ソケット 白
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70044847
品番
KE26-01W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
建築の中でシンプルに光だけが存在するために
適合
PSE
材質
磁器
色
白
質量(g)
170
定格
6A/300V
使用環境
屋内専用/壁面、天井面取付可能
受金
E26
直径×高さ(mm)
55×55