画像準備中

ペンダントソケット 黒

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電線長さ(mm)1200 注文コード70044865 品番PE26-1200B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は電線長さ3種類から選べます 他の種類を見る

アダプタを使用する事により、ライティングレールへの取付も可能です。

定格電力(W)100以下 定格電圧(V)100 周波数50/60Hz 受金E26 電線長さ(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする