浅香工業
浅香工業の 物品棚/収納用品
浅香工業の 軽・中量棚
浅香工業の 軽・中量棚用オプション
アートワンラック用 柱
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70045215
品番
365103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アートワンラック用柱4本入。
セット内容
柱(H1800mm):4本/ベースキャップ:4個
材質
柱:スチール/ベースキャップ:樹脂
質量(kg)
8
注意
※組立時には工具(10mmスパナ等)が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません