ニューファンシーラック 5WL ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70045328 品番364315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ニューファンシーラックシリーズで一番大きなタイプ
段・狭いスペースの有効活用に最適です
(組立簡単1コーナーにボルト1本)棚板の各コーナーがL型取付金具とボルト1本でしっかり固定される設計です
女性の方でも簡単に組立ることができます
50mmピッチで棚板の位置設定も自由です
柱の爪とL型取付金具とで完全な直角を保ちます
ボルト1本を各コーナーにしめるだけで固定できます

セット内容柱アングル:4本/棚板:5枚/L型取付金具:20個/ビス:20個/ベースキャップ:4個/スパナ:1本 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)17 ホワイト 高さ(mm)1630 奥行(mm)410 間口(mm)760 段数5 棚板耐荷重(kg)80/枚
注意
※寸法はビス・ベースキャップ・柱アングル等の凹凸により多少の寸法誤差が生じることもありますのでご了承願います。
※2梱包でお届けいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする