YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 電動自転車
PAS CITY-C
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70045441
品番
PA20CC
参考基準価格(税別)
¥134,545
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
街乗りにおすすめの小径20インチモデル 軽量且つコンパクトで扱いやすい 女性に人気な電動アシスト自転車
色
マットブラック
サイズ(inch)
20
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
適応身長(cm)
140以上
走行距離(km)
オートエコモード:109 / スマートパワーモード:74 / 強モード:64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません