ホースリールスタンド らく巻きスタンド(BOXY NEXT専用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70045748 品番RFSD002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハンドル高さから地面まで50cmあるためかがまずにホースを巻き取ることができます。
BOXY NEXTのホースをかがまずに巻き取りたい方に。

用途BOXY NEXTの専用スタンドです。 幅(mm)110 高さ(mm)245 奥行(mm)400 使用圧力(MPa)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする