大きいサイズ バイク レザー ジャケット 革ジャン ライダースジャケット 軽量 冬 春 夏 秋 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ2XL
内容量1個注文コード70045836品番RLJ202-RB-2XL
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

RIDEZ CLUBS JACKET LampBlack RLJ202 レザージャケット
ミドル丈のレザーブルゾン。
キメ細かさが特徴のシープレザーです。オールシーズン着用できます。スマートで細身で綺麗なシルエットを持ちながら、程よいエイジング色を持っています。ジャストサイズで着ることで、動きが出る部分は特に伸びや皺が入り、自分自身のジャケットになっていきます。もしインナーを着込む場合は1サイズアップがおすすめです。

仕様【ジップ】YKK製ダブルジップ、【革】シープレザーランプブラックサイズ2XL裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする