スーパークレポリメイトストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70045931 品番1255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ダッシュボード・タイヤ・クロームメッキ・各種内貼り等のプラスチック・ゴム・合成皮革製品の保護艶出し。UV吸収剤が紫外線による色褪せやヒビ割れを防ぎます。

用途車の洗車 成分シリコーンオイル・高分子ポリマー・シリコン系レジン・帯電防止剤・乳化剤 幅(mm)100 高さ(mm)241 奥行(mm)45 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする