一発消火ソーラーアッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70045940 品番AS2111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

LED照明付ソーラーアッシュ。中央部の穴に吸殻を投入すれば自動的に消火します。

用途車の灰皿 幅(mm)125 高さ(mm)179 奥行(mm)77 素材PBT樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする