肉球マスクフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70045967 品番ME235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

可愛い肉球のマスクフックです。簡単取付。

用途車のドライブ 幅(mm)25 高さ(mm)20 奥行(mm)18 素材塩化ビニル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする