曜日別特売
AX-RS 立体滑り止めマット Mitsukin(三金商事) 70046001

立体滑り止めマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70046001品番AX-RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

折り畳み可能で立体的に使用可能。スマホスタンドにもなります。強力粘着。

用途車のドライブ材質シリコン幅(mm)120高さ(mm)203奥行(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする