ナンバーボルトキャップ リトルミイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046019 品番FS060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

可愛いリトルミイが車のナンバーボルトを彩ります。

用途車のドライブ 材質亜鉛合金・塩化ビニル 幅(mm)70 高さ(mm)180 奥行(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする