Mitsukin(三金商事)
Mitsukin(三金商事)の 自動車用収納用品
Mitsukin(三金商事)の 車用ハンガー/フック
ミニフック スヌーピー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70046028
品番
SN253
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
簡単取付。4個入り。充電コードやマスク掛け等に。
用途
車のドライブ
材質
鉄
幅(mm)
70
高さ(mm)
180
奥行(mm)
11