テイッツシュケース スヌーピージョーク―ル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046037 品番SN116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面ファスナー付ベルトでヘッドレストに簡単装着。

用途車のドライブ 材質コットン・ポリエステル・ポリプロピレン 幅(mm)260 高さ(mm)180 奥行(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする