マルチLEDタッチライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046046 品番TMC001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

7色+グラデーションライト。取外しが出来るマグネット装着。USB充電式で車だけではなくご家庭でも使用出来ます。

用途車のドライブ 材質ABS 幅(mm)100 高さ(mm)180 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする