ドア側アームレスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046055 品番TMC007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

簡単装着。高さ3段階調整出来ます。腕の疲労軽減に。

用途車のドライブ 幅(mm)75 高さ(mm)90-120 奥行(mm)170
注意
※17*7.5cmの平らな設置スペースが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする