Mitsukin(三金商事)
Mitsukin(三金商事)の 自動車用収納用品
Mitsukin(三金商事)の 車用灰皿
伸縮大容量アッシュトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70046071
品番
TMC002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ドリンクホルダー等に置いて使用出来ます。伸縮で容量240mlから540mlへUP。火種はもみ消し部に当てて消化。
用途
車の灰皿
幅(mm)
122
高さ(mm)
180
奥行(mm)
113
素材
シリコン