365 TRIGGER ALARM2.0 RED

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046177 品番-
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハンディサイズのアラームディスクロック。
5mmのロックボルト。
施錠時にロックボディに固定されるT型ボルトにより、より強固なロッキングメカニズムを実現。
ボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。
振動検知システムによりアラームを作動。
100dB以上のアラーム機能。
施錠時、キーの回転方向によりアラームオン/オフ切り替えが可能。
持ち運び時にはアラームオフでの使用を可能に。
起動状態、電池の消耗を知らせるアラートインジケーター採用。
キーは2本付属。
電池同梱(CR2電池1本)

用途バイク用ロック レッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする