8077 2.0 GRANIT DETECTO XPLUS YELLOW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046195 品番-
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ワンランク上の高品質アラームディスクロック
外からの衝撃に強い強固なボディと極太13.5mmの特殊なスチールボルトを採用。
スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。
オートマチックディスク感知システム搭載で、ディスクローターを挟むとアラームが起動。
持ち運び時にはアラーム機能を起動させることなく施錠可能。
ABUS独自の3D傾斜センサー採用。振動やわずかな動きも検知しアラームを作動。
100dBのアラーム。
ABUS X-PLUSシリンダー仕様でピッキング攻撃に強く、高いプロテクションを誇る。
起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。
電池同梱(アルカリ単4電池2本)。
キー2本付属。

用途バイク用ロック イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする