1806/140 INFINITY LOOP AUTUMN ORANGE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046220 品番-
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

無限な使用を可能にしたチェーンロック。ダブルループデザインにより軽量でありながら離れた2つの対象物の固定を実現。
太さ6mmのスクエアチェーンを採用。
ループリング直径60mm
ダブルループ機能。1つのループは車体前輪や後輪などを固定し、もう1つのループは柱などの離れた固定物、またはもう一台の車体へ接続。シチュエーションに応じた使用が可能。
柔軟な取り扱いを可能にするスライドロックボディにより、長さを無段階に調整可能。
耐久性と柔軟性に優れたIVX TEX合成繊維コーティングが愛車を摩耗や傷から保護する。
カチッとスライド自動ロック機能により、キーを使わずに素早くロック可能。

用途バイク用ロック オータムオレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする