7807F/110 YARDO FINGERPRINT BK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046247 品番-
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

指一本でぴピピピッと素早く開錠する革新的な指紋認証チェーンロック。
太さ7mmのラウンドチェーンを採用。
ロック本体はコーティングされた亜鉛ダイキャスト製で腐食防止、美観向上。
高精度な静電容量式指紋センサー。最大20個の指紋を保存可能。
ダブルボルトロック機能採用により強固に施錠し、こじ開けからのプロテクション向上。
カチッと差し込み自動ロック機能採用。
IP66/IP68等級取得で、防塵・耐候性。
CR2電池付属

用途バイク用ロック ブラック 長さ(cm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする