ボトルケース トイ・ストーリー23

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046299 品番PVPF7
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内側がアルミ蒸着フィルム仕上げで保冷をより一層キープできます。
巾着タイプなのでペットボトルをケースに入れたまま飲むことが出来ます。
ペットボトルやステンレスボトルの保護カバーにピッタリ!
持ち運びに便利な幅広ショルダーベルト付き。
色々なサイズに対応。

材質表地:合成皮革 / 裏地:アルミ蒸着フィルム / 持ち手:ポリプロピレン 高さ(mm)205 直径(mm)90
注意
※無理に大きなもの入れたり、先のとがったものを入れると製品にキズがつき破損する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする