Wi-Fi/EtherNet対応顕微鏡デジタルカメシステムMoticam X5 Plus

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70046369 品番ZES-1000-52
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,300
販売価格(税別)
93,000

Wi-Fi通信でカメラからの画像をPCやタブレット、スマートフォンで受信(※ご利用される環境によっては、Wi-Fi通信がつながりにくかったり、切れてしまう場合もあります。その場合はご利用場所のネットワーク管理担当者へご相談ください。)
通信速度が速く周辺機器からの電波干渉の影響が少ない5GHzにも対応しました。
EtherNet接続ではPCと直結により離れた距離での映像の送信が可能(※PC側のIPアドレスの変更が必要です。)
配線長が長くとれるEtherNet配線はケーブル長の制限がなく機器設置の幅が広がります。
三眼鏡筒を搭載していない単眼・双眼の顕微鏡にも取り付け可能。
接眼レンズに被せてカメラを取り付けることができるアダプターを標準装備。接眼レンズ外径38mm以下であれば取り付け可能です。

付属品Cマウントリング、Motic Images Plusソフト(USB:CD認識)、ACアダプタ、校正用スライド/円盤、マクロレンズ用スタンド、マクロレンズ、アイピースアダプタ(30/38mm各1) 対応OSWindows 10/11 有効画素数約207万画素(1920×10806→Wi-Fi)、約314万画素(2048×1536→EtherNet) RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力【Wi-Fi】2.4GHz/5GHz(802.11ac)、【EtherNet】RJ45 イメージセンサー1/3"型 CMOS 対応ソフトウェアWi-Fiブラウザ、Motic Images Plus、MotiConnect
注意
※顕微鏡へはカメラと別売のCマウントアダプタ経由で接続可能です。Cマウントアダプタは取り付ける顕微鏡の販売店へお問い合わせください。
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする