HDMIデジタルマイクロスコープ DMBA50N4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046439 品番ZES-1000-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,900
販売価格(税別)
99,000

小学校・中学校の授業に
高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ
HDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル
高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載
大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)

付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ 質量(kg)2.7 電源(V)AC100〜240、50/60Hz(ACアダプタ付属) 出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325 総合倍率顕微鏡部:40〜400× 有効画素数約200万画素(HDMI・USB) 照明装置LED(充電式、連続調光式) メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上 ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル 接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき 対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mm OSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中) モニタXGA(解像度1024×768)以上 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0 イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ ハードディスク1GB以上の空き容量 対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
注意
※すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません。
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする