付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ
質量(kg)2.7
電源(V)AC100〜240、50/60Hz(ACアダプタ付属)
出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325
総合倍率顕微鏡部:40〜600×
有効画素数約200万画素(HDMI・USB)
照明装置LED(充電式、連続調光式)
メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上
ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル
接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mm
OSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)
モニタXGA(解像度1024×768)以上
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ
ハードディスク1GB以上の空き容量
対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨