顕微鏡デジタルカメラユニット DMBA-50N-HS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046457 品番ZES-1000-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,800
販売価格(税別)
88,000

現在お使いの生物顕微鏡を簡単・低価格でデジタル生物顕微鏡にバージョンアップ
大画面での顕微鏡画像で生徒の理解度・好奇心をアップ:HDMI出力を搭載しているので、HDMIケーブルを繋ぐだけでテレビやパソコンモニタに顕微鏡画像を映し出せます。
USB出力とHDMI出力が同時に可能なので、生物顕微鏡の画像を大型モニタやPCに同時に表示でき便利です。
PCで画像保存も出来ます。
効果的な授業をアシスト:USB出力をHDMI出力が同時に可能なので、パソコンに映しながら、HDMI出力でテレビにも映し出すことで、先生側/生徒側の2画面で使用できます。
取り付けはネジをゆるめて取り換えるだけで簡単に交換できます。
PCではスケールバー入りの写真撮影が可能です。また、撮影した画像で計測も可能です。(要校正作業)
対応機種は生物顕微鏡BAシリーズです。仕様内の取り付け可能な生物顕微鏡の項目をご参照ください。
ユニットの交換時にはホコリが入らないように注意してください。

付属品六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ 取付可能対象【生物顕微鏡】DMBA-50N、BA60、BA80/80C、BA81シリーズ 有効画素数約200万画素(HDMI/USB) RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可) イメージセンサー2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ 対応ソフトウェアMotic Images Plus
注意
※顕微鏡本体と接眼レンズは付属しません。
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする