付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ
仕様●コンデンサ:N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り●レボルバ:3個穴 外向き
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362
総合倍率40〜400×(40×、100×、400×)
照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能
ステージプレート角形固定式 W100×D120mm
接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズアクロマート対物レンズ 4×、10×、S40L×(長焦点)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき