生物顕微鏡(反射鏡タイプ) 長焦点タイプ SGT400ーML 格納箱なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046500 品番ZES-1000-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,500
販売価格(税別)
45,000

小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。
顕微鏡観察サポートマニュアル付き。
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)

付属品ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル 種別反射鏡タイプ 質量(kg)2.4 倍率双眼:40〜400× 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330 照明装置平凹反射鏡 ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付 接眼レンズWF10×/18mm 対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点) 鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする