付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル
種別反射鏡・LED交換式タイプ
質量(kg)2.5
電源(V)AC100〜240、50/60Hz(ACアダプタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330
総合倍率40〜400×
照明装置LED(充電式、連続調光式)、平凹反射鏡
ステージプレート角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付
接眼レンズWF10×/18mm
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き