ナリカ
ナリカの 光学測定器
ナリカの 顕微鏡
ナリカの 生物顕微鏡
生物顕微鏡(反射鏡タイプ)SGT-400M 格納箱なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70046527
品番
ZES-1000-68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,500
販売価格(税別)
¥
35,000
バスケットに入れる
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。
反射鏡タイプ。
顕微鏡観察サポートマニュアル付き。
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品
ビニルカバー、顕微鏡観察サポートマニュアル
種別
反射鏡タイプ
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約132×171×330
総合倍率
40〜400×
照明装置
平凹反射鏡
ステージプレート
角形ステージ、固定式、メカニカルステージ固定用穴付
接眼レンズ
WF10×/18mm
対物レンズ
4×、10×、S40×
鏡体機能
45°傾斜鏡筒、360°回転式
RoHS指令(10物質対応)
対応
焦準装置
ステージ上下、粗動、カラーハンドル、上下方向矢印付、焦準目安ライン、標本安全装置付き
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。