付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ
仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き
質量(kg)3.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362
総合倍率40〜400×(40×・100×・400×)
照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式
ステージプレート角形固定式、W100×D120mm
接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズアクロマート4×、10×、S40×
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動、標本安全装置つき