生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-4S 格納箱なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046588 品番ZES-1000-74
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,800
販売価格(税別)
48,000

LED照明と反射鏡の交換式。
快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。
充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。
親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED 仕様コンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式、虹彩式開口絞り 質量(kg)4.2 電源(V)AC100〜240、50/60Hz(ACアダプタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355 総合倍率40〜600× 照明装置LED(充電式,連続調光式) ステージプレート一体型XYステージ 接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ) 鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ステージ上下、粗微動二軸、標本安全装置つき
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする