生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なし

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046606 品番ZES-1000-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,400
販売価格(税別)
74,000

明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。
高性能N.A.1.25コンデンサ搭載モデル。
快適な操作性:本格的なメカニカルステージを搭載。一つのハンドルでX/Y軸操作を操作します。また視覚的わかりやすく粗微動ハンドルを色分けしています。
充電式LED照明:充電式LED照明で長寿命・省電力を実現しました。充電式なので場所を選ばす観察ができます。
高い解像度:アクロマート対物レンズで画像が鮮明です。
デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。

付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0mm 3種)、ACアダプタ、予備LED、CSマウントアダプタ(専用) 仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵 質量(kg)4 電源(V)AC100〜240、50/60Hz(ACアダプタ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×280×335(顕微鏡本体) 総合倍率40〜400× 照明装置LED(充電式、連続調光式) ステージプレート一体型X-Yステージ 接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ枠付き 対物レンズ4×、10×、S40(アクロマートレンズ) 鏡筒形式V型鏡筒、単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式粗動、微動、ステージ上下動、標本安全装置付き
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする