付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED
仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵
質量(kg)4.2
電源(V)AC100〜240、50/60Hz(ACアダプタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×355
総合倍率40〜600×
照明装置LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給、連続点灯時間(フル充電で約50時間:新品出荷時)
ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ
接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズPLAN ASC 4×、10×、S40×(プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ)
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm
焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動式、一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき