付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)
電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280
総合倍率10〜30×
作動距離(mm)68
照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過
ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ
接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能
対物レンズ1〜3×、ズーム式
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル