実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046771 品番ZES-1000-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥145,200
販売価格(税別)
132,000

20倍〜30倍のズーム式実体顕微鏡。三眼モデルはデジタルカメラ搭載可能です。
3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能です。
コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。
安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。

質量(kg)3.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367 総合倍率7.5〜45×(ズーム式) 作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時) ステージプレート220mm×280mm 接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき 対物レンズ0.75〜4.5×(鏡筒内ズーム式) 鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする