実体顕微鏡(照明なし) STZ-171-TP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046807 品番ZES-1000-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥195,800
販売価格(税別)
178,000

視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。
活用範囲の広い7.5倍〜50倍ズーム式実体顕微鏡
観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。
デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)

付属品接眼鏡用キャップ、三眼部キャップ、油浸用オイル、目当てゴム、ダストカバー、電源コード(本体収納)、六角レンチ、ポラライザ、アナライザ 仕様●アナライザ(検光器):鏡筒を外し中に収納します。●コンデンサ:アッベ式、N.A.0.9/1.25(油浸時)●ポラライザ(偏光器):照明上部へ搭載●レボルバ:4穴 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×400×400 総合倍率40〜1000× 照明装置クリティカル照明LED6V/1W ステージプレートラックレスメカニカルステージ、スライド1枚保持 接眼レンズUC-WF10×/20mm、視度調整可能 対物レンズUCプランアクロマートレンズ4×、10×、S40×、S100×-oil 鏡筒形式ジーデントップ式25°傾斜三眼鏡筒、三眼分配比率50:50 RoHS指令(10物質対応)対応 焦準装置ラックアンドピニオン式粗動/ギア駆動式微動
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする