偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70046825 品番ZES-1000-98
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385,000
販売価格(税別)
350,000

簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡
生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能
UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。

測定範囲-1〜+3V(1目盛0.1)、-5〜+15V(1目盛0.5)、-100〜+300V(1目盛10) 定格+(DC)3V/15V/300V レンジ3 端子数入力端子:4 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は教育用に開発されたものです。用途外のご使用に関してその性能は保証いたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする