仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示