ZES-1001-24 押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ 70047069

ZES-1001-24 押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ 70047069
ZES-1001-24 押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ 70047069

押し引きばねはかり PSB-5a

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード70047069品番ZES-1001-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
2,400

引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです
従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。
小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。
秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。
シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。
ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。

付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする